Görgős/golyós vezetősín Bosch Rexroth R160580431
Ball rails SNS with plastic cover caps
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R160580431
Rubix:10011572



Termék leírás : R160580431 [BOSHREX] [MMT/MMT/1]
BALL RAIL CS KSA-020-SNS-n-MA-AK
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2400 g |
|---|---|
| Szélesség | 20 mm |
| Hossz | 3836 mm |
| Tervezési méret | 20 mm |
| Középponti távolság | 60 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
