Csúszó egységek/asztalok Festo EGC-80-800-TB-KF-0H-GK
Ball Screw Linear Actuator
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EGC-80-800-TB-KF-0H-GK
Rubix:517538
gyártó:3013356
EAN:4052568268183

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Fogasszíj teng. EGC-80-800-TB-KF-0H-GK 3013356
toothed belt axis EGC-80-800-TB-KF-0H-GK With recirculating ball bearing guide Effective diameter of drive pinion=28,65 mm, Working stroke=800 mm, Size=80, Stroke reserve=0 mm, Toothed-belt stretch=0,24 %
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 80 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 800 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Tervezési méret | 80 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre