Csúszó egységek/asztalok SMC MGF63TF-100
Guide Table
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:MGF63TF-100
Rubix:10257763
gyártó:00223696

Dokumentumok
Termék leírás : Vezetett asztal, átméro 63mm, löket 100mm G1/4 csatlakozás
Series MGF guide tables are low profile, compact cylinders which utilize a large concentric guiding sleeve to provide excellent eccentric load resistance. Mounting is possible from 2 directions. A built-in non-rotating mechanism prevents rotation of the table top. T-slots are provided on 3 faces of the MGF body (except port face), allowing mounting of various brackets. Optional auto switches can be mounted on 4 faces of the body.
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 63 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 100 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Tervezési méret | 63 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre