Csúszó egységek/asztalok Festo EGC-80-800-BS-20P-KF-0H-ML-GK
Ball Screw Linear Actuator
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EGC-80-800-BS-20P-KF-0H-ML-GK
Rubix:517539
gyártó:3013545
EAN:4052568268473

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Orsótengely EGC-80-800-BS-20P-KF-0H& 3013545
spindle axis EGC-80-800-BS-20P-KF-0H-ML-GK With recirculating ball bearing guide Working stroke=800 mm, Size=80, Stroke reserve=0 mm, Spindle diameter=15 mm, Spindle pitch=20 mm/U
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 80 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 800 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Tervezési méret | 80 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre