Hidraulikus gömbcsap Festo VZBA-3/4"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T
Ball valve Series: VZBA Stainless steel Internal thread (BSPP) PN63
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:VZBA-3/4"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T
Rubix:515874
gyártó:1686639
EAN:4052568244866
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Golyóscsap VZBA-3/4-GG-63-T-22-F0& 1686639
Ball valve VZBA-3/4"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T Design structure=2-way Ball valve, Type of actuation=mechanical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any, Mounting type=Line installation
Ball valve Series: VZBA Stainless steel/PTFE Bare stem PN63 Internal thread (BSPP) 3/4" (20)
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre