Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo TCN-M3-PK-3

Barb T-Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:TCN-M3-PK-3
Rubix:534889
gyártó:30983
EAN:4052568022914
TCN-M3-PK-3 Barbed T-fitting

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 1tubing o,d, 4mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO T csocsonk csav TCN-M3-PK-3 30983


Barbed T-fitting TCN-M3-PK-3 For plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring, rotatable. Nominal size=2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2,93 g
Csatlakozás 1tubing o,d, 4mm
Csatlakozás 2m3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre