Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo C-3/8-P-6
Barbed Hose Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:C-3/8-P-6
Rubix:535264
gyártó:2024
EAN:4052568017897

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csocsatlakozás C-3/8-P-6 2024
Barbed hose fitting C-3/8-P-6 Nominal size=4,5 mm, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Pneumatic Connection=PK-6
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 110x80x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 30 g |
| Csatlakozás 1 | g 1/8 in |
| Csatlakozás 2 | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre