Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo C-3/8-P-9

Barbed Hose Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:C-3/8-P-9
Rubix:535263
gyártó:2025
EAN:4052568017903
C-3/8-P-9 Barbed hose fitting

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csocsatlakozás C-3/8-P-9 2025


Barbed hose fitting C-3/8-P-9 Nominal size=6,5 mm, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Pneumatic Connection=PK-9

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)120x80x30 mm
Logisztikai Tömeg33,8 g
Csatlakozás 1g 3/8 in
Csatlakozás 29 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre