Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo NPQM-D-S8-E-P10

Push-In Sleeve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:NPQM-D-S8-E-P10
Rubix:521686
gyártó:558813
EAN:4052568055479
NPQM-D-S8-E-P10 Push-in sleeve

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 1push-on sleeve qs-8
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Push-in hüvely NPQM-D-S8-E-P10 558813


Push-in sleeve NPQM-D-S8-E-P10 Size=Standard, Nominal size=6 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com), Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg8,1 g
Csatlakozás 1push-on sleeve qs-8
Csatlakozás 2push-on sleeve qs-8
Max. hőfok70 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre