Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral INA GYE40-KRR-B-VA-HLA, Külső átmérő: 80 mm | Belső átmérő: 40 mm | Szélesség: 49.2 mm

Bearing GYE

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:GYE40-KRR-B-VA-HLA
Rubix:551764
gyártó:0510627980000
EAN:4047643203098
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő40 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség49.2 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA GYE40-KRR-B-VA-HLA Y csapágy betét


Radial insert ball bearin

Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B-VA

Alkalmazások

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)49x80x80 mm
Logisztikai Tömeg609 g
Belső átmérő40 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség49.2 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozatgye..-krr-b-va
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r18900 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr31500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban