Referencia
SKF:TSN 319 S
Rubix:224059
gyártó:95848
EAN:7316570459326
Termék leírás : SKF TSN 319 S tömítés
Labyrinth sealing ring for SNL plummer block housing (1-piece).
Erősségek
- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 24x155x155 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1440 g |
| Belső átmérő | 110 mm |
| Külső átmérő | 155 mm |
| Szélesség | 24 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre


