Csapágyrögzítő gyűrűk SKF FRB 10/420

Bearing Housing Accessory

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:FRB 10/420
Rubix:544203
gyártó:6018
EAN:7316571111049
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő400 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF FRB 10/420 csapágy tartozék


A bearing in the locating position must be secured axially in the housing. If the bearing seat in the housing and the bearing width do not match, locating (stabilizing) rings are required. Typically, two locating rings are required per housing. One ring should be placed on each side of the bearing. If only one locating ring is required, it should be installed on the same side as the lock nut.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)10x420x420 mm
Logisztikai Tömeg632 g
Belső átmérő400 mm
Külső átmérő420 mm
Szélesség10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre