Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSP14-PTB

Blanking Plug

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QSP14-PTB
Rubix:525847
gyártó:172987
EAN:4052568037383
QSP14-PTB Blanking plug

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 114 mm cartridge
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Vakdugó QSP14-PTB 172987


Blanking plug QSP14-PTB Assembly Position=Any, Container size=1, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg12,09 g
Csatlakozás 114 mm cartridge
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre