Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo NPQM-LK-G14-Q8-P10
Push-In L-Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NPQM-LK-G14-Q8-P10
Rubix:521664
gyártó:558822
EAN:4052568055561

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO L csocsavarzat NPQM-LK-G14-Q8-P10 558822
Push-in L-fitting NPQM-LK-G14-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=5,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 40,23 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | g 1/4 |
| Csatlakozás 2 | 8 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre