Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo NPQM-LH-G18-Q6-P10

Push-In L-Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:NPQM-LH-G18-Q6-P10
Rubix:500459
gyártó:558830
EAN:4052568055622
NPQM-LH-G18-Q6-P10 Push-in L-fitting

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO L csocsavarzat NPQM-LH-G18-Q6-P10 558830


Push-in L-fitting NPQM-LH-G18-Q6-P10 Size=Standard, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg30,2 g
Csatlakozás 1g 1/8
Csatlakozás 26
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre