Pneumatikus gömbcsap Mecaline 867817
BRASS BALL VALVE PN50/25 FEMALE/FEMALE - LONG THREAD - FULL BORE - FLAT STAINLESS STEEL HANDLE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:867817
Rubix:10171013
EAN:3660338217371
Dokumentumok
Termék leírás : 867817 - BRASS BALL VALVE F/F NP50 1/2''
Material: CW617N Brass hot forged nickeled body (except threading), CW614N Brass hot forged chromed ball, PTFE Seat & packing gland, Anti blow-out stem. Reversible handle. PED 97/23/CE: Products excluded (article 1, §3.2). For all compatible fluids (fuel, gasoline, glycoled water), compressed air (6 Bars). Temperature range : -10°C to +110°C. Full bore.
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő (hüvelyk) | 1/2 '' |
|---|---|
| Üzemi nyomás | 50 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre