Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo NPQH-H-Q12-E-P10
Bulkhead Connector
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NPQH-H-Q12-E-P10
Rubix:520511
gyártó:578303
EAN:4052568060060

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Pillanat-csatl. NPQH-H-Q12-E-P10 578303
Bulkhead connector NPQH-H-Q12-E-P10 Size=Standard, Nominal size=11 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 61,3 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | for tube outside ø 12 mm |
| Csatlakozás 2 | for tube outside ø 12 mm |
| Max. hőfok | 150 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre