Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2V10-G02A

KQ2 series push-in fittings

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2V10-G02A
Rubix:10248565
gyártó:KQ2V10-G02A
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., könyök, 10mm, G1/4, KQ2V10-G02A


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Universal male elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 10
Port Size: G 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg38 g
Csatlakozás 11/4
Csatlakozás 210
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre