Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2LE12-00A

Bulkhead Male Elbow

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2LE12-00A
Rubix:10249959
gyártó:KQ2LE12-00A
EAN:3618036054514
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozóakozó, standard, falon átvezet, KQ2LE12-00A


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Bulkhead male elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Same diameter tubing.

Applicable Tube O.D.: ø 12
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg77 g
Csatlakozás 112
Csatlakozás 212
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre