Pneumatikus bedugaszolható szerelvény SMC KQ2U04-99A

Y Branch Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KQ2U04-99A
Rubix:10250223
gyártó:KQ2U04-99A
EAN:3618036046915
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozó., Y-elosztó, 3x4mm, KQ2U04-99A


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Plug-in "Y".
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16.
•Same diameter rod.

Applicable Tube O.D.: ø 4

Erősségek

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4 g
Csatlakozás 14
Csatlakozás 24
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre