Referencia
INA:EGB1220-E40-Z
Rubix:378247
gyártó:0703840530000
EAN:4012802759419




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 14 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : Siklócsapágyak EGB1220-E40-Z [INA]
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Erősségek
E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.
Alkalmazások
For smooth bearing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5,6 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 12 mm |
| Külső átmérő | 14 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Sorozat | egb..-e40 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető