Referencia
INA:EGB3520-E50-Y
Rubix:573232
gyártó:0702431580000
EAN:4012802760194


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 39 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : INA EGB3520-E50-Y
Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing
Erősségek
Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.
Alkalmazások
For smooth bearing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 26,7 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 39 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Sorozat | egb..-e50 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre