Referencia
Glycodur:PG 151710 F
Rubix:580820




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 17 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Termék leírás : GLYCODUR PG 151710 F
Maintenance-free bushing
Erősségek
General dry running applications, Excellent properties of friction, wear resistance, load capacity, Presence/supply of oil, etc. can extend service life considerably
Alkalmazások
Pumps and valves, Construction machinery, conveyers, Agricultural machinery, Paper and textile, Food processing machinery, Construction machinery, conveyers, Domestic appliances, hospital equipment, Railroad vehicles and installations, Aerospace, Automotive, Other applications
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3,7 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 15 mm |
| Külső átmérő | 17 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Sorozat | typf |
| 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre