Referencia
SKF:PCM 657070 E
Rubix:540349
EAN:7316572198148


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 70 mm |
| Szélesség | 70 mm |
Termék leírás : SKF PCM 657070 E siklócsapágy persely
Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 281 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 65 mm |
| Külső átmérő | 70 mm |
| Szélesség | 70 mm |
| Sorozat | pcm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre