Referencia
SKF:PSM 142030 A51
Rubix:35352
gyártó:160586
EAN:7316571789170


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 14 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 20 mm |
| Szélesség | 30 mm |
Termék leírás : SKF PSM 142030 A51 siklócsapágy persely
Sintered bushing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 32 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 14 mm |
| Külső átmérő | 20 mm |
| Szélesség | 30 mm |
| Sorozat | psm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre