Referencia
SKF:PCM 374030 M
Rubix:10455277
EAN:7316571593678


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 37 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 40 mm |
| Szélesség | 30 mm |
Termék leírás : SKF PCM 374030 M Siklócsapágy (Persely)
SKF POM composite straight (cylindrical) bushings are suitable for oscillating, rotating and linear movements, and can accommodate radial loads. After initial grease fill, they are optimized for minimal maintenance under tough operating conditions. Pockets in the sliding surface serve as grease reservoirs. Relubrication can extend bearing service life considerably. Despite their compact design, they can accommodate heavy loads.
Erősségek
•Cost-effective with long service life
Very good frictional properties
High load carrying capacity
High sliding velocity
Very good frictional properties
High load carrying capacity
High sliding velocity
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 37 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 40 mm |
| Szélesség | 30 mm |
| Sorozat | pcm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető