Referencia
Lecserélt ref.:4971932
Roebuck:886864
Rubix:10175392
EAN:3660338402456

Dokumentumok
Termék leírás : G CLAMP 75MM
General purpose clamp.
Chrome plated toggle and screw.
Tiltable ball joint
Chrome plated toggle and screw.
Tiltable ball joint
Technikai információk
Jellemzők
| Rögzítés | 75 mm |
|---|---|
| Kivetítés | 51 mm |
| Súly | 0.67 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
