Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CD55B40-70
C(D)55 Compact Cylinder (ISO 21287)
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:CD55B40-70
Rubix:10255600
gyártó:CD55B40-70
EAN:3618035454469

Dokumentumok
Termék leírás : SMC ISO-Kompakt henger,átm.40 löket 70mm, CD55B40-70
C55 double acting, air operated cylinders were designed to meet a broad range of automation machine applications. The C55 series achieves outstanding load performance due to its unique rubber bumpers, piston wear ring, and rod bushing. Standardized mounting options conform to both ISO 21287 and 6431.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 634 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 40 mm |
| Hengerlöket | 70 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre