Csatlakozók Festo NEFU-X24F-1-M12G4

Cable Socket

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:NEFU-X24F-1-M12G4
Rubix:521046
gyártó:572227
EAN:4052568102388
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : Festo NEFU-X24F-1-M12G4 kábel aljzat - 572227


cable socket NEFU-X24F-1-M12G4 Width=36 mm, Height=40 mm, Length=40 mm, Fieldbus interface=bush, M12x1, 4-pin, A-coded, DC operating voltage, AS interface=26,5 - 31,6 V

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre