Referencia
Festo:PCBC-A-100
Rubix:531925
gyártó:197262
EAN:4052568160500
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Forraszfül PCBC-A-100 197262
soldering base PCBC-A-100 For Connection blocks and manifold blocks MHA1-P...-PI and MHP1-P...-PI Assembly Position=Any, Container size=100, Protection class=IP40, Ambient temperature=-40 - 115 °C, Product weight=5 g
soldering base PCBC-A-100 For connection blocks and manifold blocks MHA1-P...-PI and MHP1-P...-PI Mounting type=With soldering base, Assembly position=Any, Product weight=5 g, Container size=100, Electrical connection=2-pin
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre