Tengelykapcsoló Mecaline 884546

CAM AND GROOVE COUPLING STAINLESS STEEL  - TYPE E

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:884546
Rubix:10164918
EAN:3660338379390
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérő1 1/4 ''
Típustype e

Dokumentumok

Termék leírás : 884546 - ADAPTATOR FOR HOSE PIPE- TYPE E 11/4 STAINLESS STEEL


Material: 316 stainless steel (ASTM A666 grade 316/1.4401). Max Working Pressure 16Bar. Temperature Range: -10°C to +60°C. Applications : Irrigation, fire, petroleum products, compatible fluids. Meets MIL-C 27487 or DIN 2828 standards

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozási átmérő1 1/4 ''
Típustype e
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre