Forgómaró reszelő GISS Cutline 863250
Carbide Bur
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:863250
Rubix:10186861
EAN:3660338178559

Dokumentumok
Termék leírás : CARBIDE BUR M 12,7x25-6 KONIKÁLIS POINTU-SIMPLE
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR M 12,7x22x6x67 CONICAL POINTU-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 67 mm |
| Fejátmérő | 12.7 mm |
| Hatály | univerzális |
| Használható hossz | 22 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre