Tartozékok és alkatrészek tengelykapcsolókhoz Festo QSPK10-3

Cartridge QSPK10

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QSPK10-3
Rubix:525323
gyártó:132978
EAN:4052568028862
QSPK10-3 Cartridge

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Patron QSPK10-3 132978


Cartridge QSPK10-3 With push-in connector, straight Size=Mini, Nominal size=1,6 mm, Type of seal on screw-in stud=O-ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Cartridge QSPK10-3 132978

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1,56 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre