Gyorsleürítő szelepek SMC AKH12A-04S

Check valve series AKH

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:AKH12A-04S
Rubix:10262281
EAN:3618035587044
AKH, Check Valve with One-touch Fitting, Male Connector

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Visszacsapó szelep, 1/2 külso, átm. 12mm, AKH12A-04S


Series AK/AKH/AKB check valves offer various configurations to provide design solutions based on operating conditions. The series is compact and lightweight with low cracking pressure. The AKH with one-touch fitting, straight type, is easily installed in pipelines, while the male connector type can be mounted directly onto equipment. The bushing type AKB can be used in applications with splashing coolant and spatter, etc.
•Male connector type
•Easily mounted onto equipment
•One-touch fittings
•Compact and light weight
•Low cracking pressure (0.005MPa)
•Can be used for vacuum (-100kPa)

Applicable Tube OD: Ø12mm
Free Flow Direction: A (Male Thread to One-touch Fitting)
Port Size: 04S (1/2 + Sealant)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)22x55x25 mm
Logisztikai Tömeg1 g
Csatlakozásr 1/2
Max. üzemi nyomás10 bar
Max. hőfok60 °C
Min. hőfok-5 °C
Belső átmérő21.7 mm
Átfolyás2400 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre