Burkolt ékszíjak Mecaline A30.1/2/A800 - 888829

Classical V Belt A Section

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:883391
Mecaline:A30.1/2/A800 - 888829
Rubix:10493470
gyártó:888829
EAN:3660338413827
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profila/13
Öv számaa30 1/2
Belső hossz774 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj A30.1/2/A800 A13x774Li - 888829


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Erősségek

Working temperature -40 to +70°C

Alkalmazások

Power transmission applications via belt and pulley

Technikai információk


Jellemzők
Profila/13
Öv számaa30 1/2
Belső hossz774 mm
Külső hossz800 mm
Felső szélesség13 mm
Magasság8 mm
Referenciahossz800 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre