Burkolt ékszíjak Mecaline A69/A1790 - 888892

Classical V Belt A Section

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:874097
Mecaline:A69/A1790 - 888892
Rubix:10493405
gyártó:888892
EAN:3660338414459
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profila/13
Öv számaa69
Belső hossz1752 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj A69/A1790 A13x1752Li - 888892


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Erősségek

Working temperature -40 to +70°C

Alkalmazások

Power transmission applications via belt and pulley

Technikai információk


Jellemzők
Profila/13
Öv számaa69
Belső hossz1752 mm
Külső hossz1790 mm
Felső szélesség13 mm
Magasság8 mm
Referenciahossz1790 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre