Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVUL-20-5-P-A

Compact cylinder ADVUL

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ADVUL-20-5-P-A
Rubix:343018
gyártó:156858
EAN:4052568004408
ADVUL-20-5-P-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADVUL-20-5-P-A 156858


Double-acting cylinder with piston rod protected against rotation thanks to the guide rod and yoke plate. Wide variety of mounting options

Erősségek

  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • For position sensing

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)81x55x43 mm
Logisztikai Tömeg194 g
Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre