Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADN-S-12-15-I-P

Compact cylinder, double-acting ADN-S

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ADN-S-12-15-I-P
Rubix:10458515
gyártó:8076417
EAN:4052568461027
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő12 mm
Hengerlöket15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADN-S-12-15-I-P 8076417


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Erősségek

  • Minimal installation space
  • Very lightweight
  • Ideal for small movements
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing
  • Variants recommended for production systems for manufacturing lithium-ion batteries
  • Sustainable in production thanks to reduced use of materials

Alkalmazások

Small Loads;Low Speeds;Small Cushioning Capacity

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő12 mm
Hengerlöket15 mm
Min. hőfok0 °C
Max. hőfok60 °C
Max. üzemi nyomás10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre