Referencia
SMC:CQ2B40TF-20DZ-XB6
Rubix:10254342
gyártó:CQ2B40TF-20DZ-XB6

Termék leírás : SMC Kompakt henger, átm.40mm,löket 20mm, CQ2B40TF-20DZ-XB6
SMC has redesigned the CQ2 compact cylinder with a new body, making it possible to mount auto switches on any of the 4 surfaces, depending on the installation conditions. Auto switch mounting grooves have replaced the CQ2s mounting rails, preventing projection of auto switches and improving ease and safety of work.
Erősségek
•Compact, double acting, double rod, large bore
Auto switch capable
Auto switch capable
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 338 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 40 mm |
| Hengerlöket | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre