Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CQ2B63TF-45DZ

Compact Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CQ2B63TF-45DZ
Rubix:10251330
gyártó:CQ2B63TF-45DZ
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket45 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Kompakt henger, átm.63mm,löket 45mm, CQ2B63TF-45DZ


SMC has redesigned the CQ2 compact cylinder with a new body, making it possible to mount auto switches on any of the 4 surfaces, depending on the installation conditions. Auto switch mounting grooves have replaced the CQ2s mounting rails, preventing projection of auto switches and improving ease and safety of work.
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod Configurator

Erősségek

•Compact, double acting, double rod, large bore
Auto switch capable

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg824 g
Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket45 mm
Max. üzemi nyomás10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre