Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Aventics 0822395610
Compact Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Aventics:0822395610
Rubix:598736
gyártó:0822395610
EAN:3661475904513

Dokumentumok
Termék leírás : 0822395610 - KPZ-DA-050-0100-007122411000020-B
Aventics KPZ series compact pneumatic cylinder, double-acting, with bore/piston Ø 50 mm and stroke 100 mm. Max pressure 10 bar, -20…80 °C.
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 50 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 100 mm |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 80 °C |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Furatátmérő | 50 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre