Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CDQ2KWB40TF-50DZ
Compact Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:CDQ2KWB40TF-50DZ
Rubix:10253446
gyártó:00793916

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Kompakt henger, átm.40mm,löket 50mm, CDQ2KWB40TF-50DZ
SMC has redesigned the CQ2 compact cylinder with a new body, making it possible to mount auto switches on any of the 4 surfaces, depending on the installation conditions. Auto switch mounting grooves have replaced the CQ2s mounting rails, preventing projection of auto switches and improving ease and safety of work
Erősségek
•Double acting, single rod, compact cylinder
Bore sizes *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range *: 5 to 100
Port threads: M *; Rc, NPT or G *
Auto switch capable
Bore sizes *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range *: 5 to 100
Port threads: M *; Rc, NPT or G *
Auto switch capable
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 40 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 50 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 70 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre