Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CDQ2WA32TF-50DZ

Compact Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CDQ2WA32TF-50DZ
Rubix:10253963
gyártó:00794532
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket50 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Kompakt henger, átm.32mm,löket 50mm, CDQ2WA32TF-50DZ


SMC has redesigned the CQ2 compact cylinder with a new body, making it possible to mount auto switches on any of the 4 surfaces, depending on the installation conditions. Auto switch mounting grooves have replaced the CQ2s mounting rails, preventing projection of auto switches and improving ease and safety of work

Erősségek

•Double acting, single rod, compact cylinder
Bore sizes *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range *: 5 to 100
Port threads: M *; Rc, NPT or G *
Auto switch capable

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket50 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok70 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre