Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo DPDM-6-15-S-PA

Compact Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DPDM-6-15-S-PA
Rubix:10193363
gyártó:4830911
EAN:4052568292607
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő6 mm
Hengerlöket15 mm

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kompakt henger DPDM-6-15-S-PA 4830911


Erősségek

Double-acting and single-acting versions
With and without rotation protection
Ease of interchangeability with respect to the DMM compact cylinder
Ease of assembly thanks to a range of mounting interfaces
Optional: heat-resistant up to 120 °C

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő6 mm
Hengerlöket15 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre