Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo DPDM-16-10-P-PA

Compact Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DPDM-16-10-P-PA
Rubix:10193408
gyártó:4833322
EAN:4052568293123
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket10 mm

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kompakt henger DPDM-16-10-P-PA 4833322


Erősségek

Double-acting and single-acting versions
With and without rotation protection
Ease of interchangeability with respect to the DMM compact cylinder
Ease of assembly thanks to a range of mounting interfaces
Optional: heat-resistant up to 120 °C

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre