Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC MGPWL40TF-125
Compact Guide Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:MGPWL40TF-125
Rubix:10242182
gyártó:MGPWL40TF-125

Dokumentumok
Termék leírás : Kompakt henger vezetett, átméro 40mm, löket 125mm
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 40 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 125 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre