Rögzítő henger SMC CDRQ2BW40TF-180C

Compact Rotary Actuator

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CDRQ2BW40TF-180C
Rubix:10261690
gyártó:CDRQ2BW40TF-180C
C(D)RQ2B, Compact Rotary Actuator, Rack & Pinion

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Forgatóhenger, 180°, G1/8, CDRQ2BW40TF-180C


Low-profile rotary actuator
Sizes: 10, 15, 20, 30, 40
Rotating angle: 90°, 180°, 360°
Adjustable rotation time range: from 0.2 to 1 s/90°
Low-speed version available.
•Low profile.
•Both single shaft and double shaft are available in all sizes.
•2 auto switches are mountable on the same side.
•Rotating angle adjusting range: 350° to 370°.
•Options include magnet, shaft type, port thread style, and air cushion.

Magnet: D (Magnet)
Shaft Type: W (Double Shaft)
Size: 40mm
Thread Type: TF (G 1/8)
Rotation Angle: 180 (170° to 190°)
Air Cushion: C (Air Cushion)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1600 g
Hengerlöket37 mm
Erő98 N
Hengerátmérő40 mm
Max. üzemi nyomás10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre