Mikrométer Mitutoyo 293-234-30

Coolant-Proof Micrometer

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mitutoyo:293-234-30
Rubix:10158615
EAN:4946368672861
brand logo

Műszaki összefoglalás

Mérési tartomány, minimum0 mm
Mérési tartomány, maximális25 mm

Dokumentumok

Termék leírás : Mitutoyo digitális kengyeles mikométer, adatkimenettel, racsnis dobbal IP65 0-25mm / 0,001mm


Erősségek

Series 293 functions: ORIGIN up to 100 mm ZERO/ABS change 2 x PRESET above 100 mm Auto power-off (20 min. without use) Low battery alarm Key lock function for sizes above 100 mm Data hold

Alkalmazások

3 types of models available: Models with friction thimble Models with ratchet Models with ratchet thimble Technical specifications: Resolution: 0.001 mm Graduations: Thimble and sleeve graduated, satin-chrome plated, ø 18 mm Flatness: 0.3 µm Parallelism: 1 µm for models up to 50 mm 2 µm for models up to 100 mm 3 µm for models up to 175 mm 4 µm for models up to 275 mm 5 µm for models from 300 mm Measuring surface: carbide, ground, finely lapped Measuring spindle: ø 6,35 mm with locking device. Spindle advance 0.5 mm Measuring force: 5-10 N Battery life: Approximately 1 year Supplied: In a case, key, 1 battery, setting standard (from 25 mm), inspection certificate (0-50 mm)

Technikai információk


Jellemzők
Mérési tartomány, minimum0 mm
Mérési tartomány, maximális25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre