Mikrométer Mitutoyo 293-235-30
Coolant-Proof Micrometer
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mitutoyo:293-235-30
Rubix:10158614
EAN:4946368672878

Műszaki összefoglalás
| Mérési tartomány, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 50 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Mitutoyo digitális kengyeles mikométer, adatkimenettel, racsnis dobbal IP65 25-50mm / 0,001mm
Erősségek
Series 293 functions: ORIGIN up to 100 mm ZERO/ABS change 2 x PRESET above 100 mm Auto power-off (20 min. without use) Low battery alarm Key lock function for sizes above 100 mm Data hold
Alkalmazások
3 types of models available: Models with friction thimble Models with ratchet Models with ratchet thimble Technical specifications: Resolution: 0.001 mm Graduations: Thimble and sleeve graduated, satin-chrome plated, ø 18 mm Flatness: 0.3 µm Parallelism: 1 µm for models up to 50 mm 2 µm for models up to 100 mm 3 µm for models up to 175 mm 4 µm for models up to 275 mm 5 µm for models from 300 mm Measuring surface: carbide, ground, finely lapped Measuring spindle: ø 6,35 mm with locking device. Spindle advance 0.5 mm Measuring force: 5-10 N Battery life: Approximately 1 year Supplied: In a case, key, 1 battery, setting standard (from 25 mm), inspection certificate (0-50 mm)
Technikai információk
Jellemzők
| Mérési tartomány, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 50 mm |
| Orsó átmérője | 6.35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre