Tengelykapcsolók Festo KD3-1/8-A-R
Coupling Socket
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:KD3-1/8-A-R
Rubix:531526
gyártó:531659
EAN:4052568047771

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Gyorscsatlakozó KD3-1/8-A-R 531659
Quick coupling socket KD3-1/8-A-R Self-closing with non-return valve Nominal size=5 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible, Corrosion resistance classification CRC=1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 35x15x15 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 28,2 g |
| Csatlakozás 1 | g 1/8 |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Súly | 0.028 kg |
| Max. üzemi nyomás | 12 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre